Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR LUMINEUX, ROUGE - 3SU11020AB201BA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - rouge
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 22.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209957152
Réf. Sonepar
00080044000
Réf. Fournisseur
3SU11020AB201BA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
rouge
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
29.5 mm
hauteur de l'ouverture:
11 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre