Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR, ROUGE - 3SU11000BB201CA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - rouge

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • diamètre de trou - 22.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209956841

Réf. Sonepar

00080043865

Réf. Fournisseur

3SU11000BB201CA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

rouge

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

29.5 mm

hauteur de l'ouverture:

16.2 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

-99999 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

bouton, 22 mm, rond, plastique, rouge, Bouton, haut, sans maintien, avec support 1Ö, borne à vis