Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR, VERT - 3SU10600JA400AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209961586

Réf. Sonepar

00080043309

Réf. Fournisseur

3SU10600JA400AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

couleur du bouton:

vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

38 mm

hauteur de l'ouverture:

4.2 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

gris

degré de protection (NEMA), façade:

autre

bouton, 30 mm, rond, le métal, mat, vert, Collerette p. montage affleur. à accrochage, déverrouillage par pression