Siemens Industry - BR RESISTOR 10,5R for drive 690V 132kW - JJY:023464020002

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BR RESISTOR 10,5R for drive 690V 132kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - résistance de freinage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948669068

Réf. Sonepar

00080866973

Réf. Fournisseur

JJY:023464020002

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

résistance de freinage

résistance de coupure Heine pour powermodule PM240-2 FSF P_MAX=110kW/12S/5% ED R=10,5 ohm P_continue = 5500 W cette résistance de freinage est constituée de 2x résistances de freinage JJY:023434020002 , qui doivent être raccordées en parall