Siemens Industry - Busbar 2P.16mm2,for RCCB 5SV u.5SM601 - 5ST3772


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
longueur - 210 mm
section transversale - 16 mm²
adapté au nombre d'appareils - -99999
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869564708
Réf. Sonepar
00080101149
Réf. Fournisseur
5ST3772
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
2
longueur:
210 mm
section transversale:
16 mm²
adapté au nombre d'appareils:
-99999
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
-99999 V