Siemens Industry - BUSBAR ADAPTER 60MM SYS. UL508A/IEC - 8US12134AH00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BUSBAR ADAPTER 60MM SYS. UL508A/IEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 400 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 140 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209682900

Réf. Sonepar

00080968290

Réf. Fournisseur

8US12134AH00

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

400 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

140 mm

distance de rail:

60 mm

adaptateur pour jeu de barres 60mm SYS. UL 508 système de jeu de barres 60 mm épaisseur de barre : profil TT UL-Rating 240-600 V/540 A utilisable dans les circuits d'alimentation pour disjoncteurs 3VL établissement du contact avec le tube p