Siemens Industry - BUSBAR ADAPTER COMPACT UNIVERSAL - 8US16155CK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 22.5 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869533223
Réf. Sonepar
00080002410
Réf. Fournisseur
8US16155CK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
16 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
22.5 mm
distance de rail:
60 mm
adaptateur pour jeu de barres compact universel avec module fusible avec rail support DIN


