Siemens Industry - BUSBAR ADAPTER STANDARD UNIVERSAL - 8US12155CS10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 22.5 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869533216
Réf. Sonepar
00080002400
Réf. Fournisseur
8US12155CS10
Marque
Siemens Industry
courant assigné In:
16 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
22.5 mm
distance de rail:
60 mm


