Siemens Industry - Busbar holder 4 poles Alpha NF width 300mm - 8GF5770


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
courant assigné max. - -99999 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869368405
Réf. Sonepar
00080936840
Réf. Fournisseur
8GF5770
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
courant assigné max.:
-99999 A
Support jeu de barres 4 pôles ALPHA NF largeur 300 mm pour épaisseur de barre 30x 10 mm pour l'installation et le montage sur Barres de fixations pour kit de montage d'appareil