Siemens Industry - C:S PORT VER NR 160MM GR5 1250A - 3KX71135AA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal, AC-23, 400 V - 1250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047624051335
Réf. Sonepar
00080000886
Réf. Fournisseur
3KX71135AA00
Marque
Siemens Industry
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
1250 A
C : S PORTE VER ZW 160mm taille 5 1250


