Siemens Industry - C:S PORTE JN 260MM GR5 1250A - 3KX71125BB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - C:S PORTE JN 260MM GR5 1250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 1250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624051199

Réf. Sonepar

00080000871

Réf. Fournisseur

3KX71125BB00

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

1250 A

C : S PORTE GE 260mm taille 5 1250A