Siemens Industry - CAB.LIAISON 40P A 50P S7 NON BLINDE 2,5m - 6ES79235BC500GB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CAB.LIAISON 40P A 50P S7 NON BLINDE 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155690

Réf. Sonepar

00080055120

Réf. Fournisseur

6ES79235BC500GB0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

câble de liaison non blindé pour SIMATIC S7-1500 64k E/S entre module d'E/S X10 ou X11 et module de connexion 32E/A 0,14 mm2, L = 2,5m, 1 pc 40 à 50p connecteur IDC