Siemens Industry - CAB. LIAISON D-SUB/AEH BLINDE 20x0,56 3m - 6ES79231BD000HD0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CAB. LIAISON D-SUB/AEH BLINDE 20x0,56 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • nombre de pôles - 20

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623606512

Réf. Sonepar

00080134636

Réf. Fournisseur

6ES79231BD000HD0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

câble de connexion blindé pour SIMATIC ET200 SP HA de D-SUB 37pol. sur terminaisons ouvertes avec douille d'extrémité de toron inscrite 20 voies L = 3 m, 0,56 mm2