Siemens Industry - CAB. LIAISON D-SUB/AEH BLINDE 32x0,34 5m - 6ES79233BF000HC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CAB. LIAISON D-SUB/AEH BLINDE 32x0,34 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • nombre de pôles - 32

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623606482

Réf. Sonepar

00080134641

Réf. Fournisseur

6ES79233BF000HC0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

nombre de pôles:

32

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

câble de connexion blindé pour SIMATIC ET200 SP HA de D-SUB 37pol. sur terminaisons ouvertes avec douille d'extrémité de toron inscrite 32 voies L = 5 m, 0,34 mm2