Siemens Industry - Cable alimentation M8, 1,0M - 6ES71942MH101AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond
finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC ET200AL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047623407171
Réf. Sonepar
00080340875
Réf. Fournisseur
6ES71942MH101AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
1 m
finition raccordement électrique, côté champ:
connecteur rond
finition raccordement électrique, côté boîtier:
connecteur rond
nombre de pôles:
4
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non