Siemens Industry - Cable connection 3VA12, H: 200mm - 8PQ60008BA14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
hauteur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869561141
Réf. Sonepar
00080050315
Réf. Fournisseur
8PQ60008BA14
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
200 mm
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
raccordement du câble 3VA12 (250 A), montage fixe, socle de connexion, débrochable, H : 200 mm


