Siemens Industry - Cable d'alim FIELD PG M6/M5/M4/M2 Suisse - 6ES79005CA000XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable d'alim FIELD PG M6/M5/M4/M2 Suisse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169047968

Réf. Sonepar

00080904874

Réf. Fournisseur

6ES79005CA000XA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

longueur:

3 m

couleur de gaine:

noir

nombre de conducteurs:

3

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

tension nominale (Un):

100...240 V

fréquence:

47...63 Hz

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

SIMATIC IPC MD-34A ; câble d'alimentation 3 m pour Field M6/M5/M4/M2 pour la Suisse