Siemens Industry - CABLE D'ALIM. 24 V - 10 M - 3RK19023NC10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE D'ALIM. 24 V - 10 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - gris

  • spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)

  • diamètre externe approx. - 8.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209855632

Réf. Sonepar

00080985563

Réf. Fournisseur

3RK19023NC10

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

diamètre externe approx.:

8.7 mm

classe de séparation selon EN 50174-2:

D

Câble d'énergie 7/8" pour 24 V commuté et non commuté connectorisé avec 2x7/8" coudé des deux côtés, 1,5mm2 Connecteur mâle - connecteur femelle 5 pôles, longueur 10m Clamping Range (Cable Diameter)