Siemens Industry - CABLE D'ALIM. 24 V - 5 M - BILATERAL - 3RK19023NB50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - gris
spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)
diamètre externe approx. - 8.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209855625
Réf. Sonepar
00080985562
Réf. Fournisseur
3RK19023NB50
Marque
Siemens Industry
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
gris
spécification de l'isolation principale:
polypropylène (PP)
diamètre externe approx.:
8.7 mm
classe de séparation selon EN 50174-2:
D


