Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Câble de bus ET-Connection, 5,0m - 6ES71942LH500AC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble de bus ET-Connection, 5,0m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-SPS

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623403203

Réf. Sonepar

00080340320

Réf. Fournisseur

6ES71942LH500AC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

SPS-SPS

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

connecteur rond

finition raccordement électrique, côté boîtier:

connecteur rond

nombre de pôles:

4

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

câble de bus pour connexion ET M8, préconnectorisé sur une extrémité avec 1x connecteur M8, 4 pôles, blindé, longueur 5,0m