Siemens Industry - CABLE DE BUS PROFIBUS 3 M BILATERAL - 3RK19021NB30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE DE BUS PROFIBUS 3 M BILATERAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - violet

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 7.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209858817

Réf. Sonepar

00080985881

Réf. Fournisseur

3RK19021NB30

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

violet

isolation des fils:

autre

diamètre externe approx.:

7.8 mm

Câble de bus pour PROFIBUS connectorisé des deux côtés 2 x M12 coudé, 2 conducteurs, blindé longueur 3,0 m coudé