Siemens Industry - CABLE DE BUS PROFINET 10 M BILATERAL - 3RK19022NC10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE DE BUS PROFINET 10 M BILATERAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - vert

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 6.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209858794

Réf. Sonepar

00080985879

Réf. Fournisseur

3RK19022NC10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

vert

isolation des fils:

autre

diamètre externe approx.:

6.7 mm

câble de bus pour PROFINET connectorisé des deux côtés 4 conducteurs, blindé connectorisé avec 2 x M12 codage D, coudé longueur 10 m