Siemens Industry - CABLE DE LIAISON S7 NON BLINDE 5,0M - 6ES79230BF000CB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 5 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC TOP connect
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515142089
Réf. Sonepar
00080514208
Réf. Fournisseur
6ES79230BF000CB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
16
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non