Siemens Industry - CABLE DE PUISSANCE PREEQUIPE - 6FX80025DN011AK0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE DE PUISSANCE PREEQUIPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - autre

  • forme du conducteur - rond

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • diamètre externe approx. - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080061539

Réf. Fournisseur

6FX80025DN011AK0

Marque

Siemens Industry

matériau du conducteur:

autre

forme du conducteur:

rond

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

12 mm

Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX8002-5DN01 4x 1,5+(2x1.5) C C, connecteur Speed connect taille 1 pour SINAMICS S120 Motor-Module MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable UL/CSA DESINA Dmax = 12mm, longueur (m)= +0 +0 +9 +0