Siemens Industry - CABLE DE SIGNAUX CONNECTORISE - 6FX80022EQ101CC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE DE SIGNAUX CONNECTORISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...60 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -50...80 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080066314

Réf. Fournisseur

6FX80022EQ101CC0

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

Câble de signaux préconnectorisé pour codeur absolu EnDat dans le moteur 3x (2x0,14) C+4x 0,14+2x0.5 +4x 0,22 C Connecteur à filetage complet M23 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable UL/CSA DESINA Dmax=9,8mm longueur (m)= Type: 6FX8002-2EQ10