Siemens Industry - cable d'energie robuste 4-fils, au mètre - 6XV18012A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - cable d'energie robuste 4-fils, au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • courant nominal - 8 A

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855778

Réf. Sonepar

00080051787

Réf. Fournisseur

6XV18012A

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

courant nominal:

8 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

extrémité de ligne libre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

300...300 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

5.7 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

câble alim. robuste, 4 conducteurs 5 câbles de puissance, âme tordonnée 4 x 0,75 mm2 unité de livraison: max. 1000 m, quantité minimale de commande 20 m au mètre