Siemens Industry - Cable DI/DO, M12 12pin RF670R, 5 m - 6GT28910CH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable DI/DO, M12 12pin RF670R, 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 12

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169668804

Réf. Sonepar

00080966880

Réf. Fournisseur

6GT28910CH50

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

12

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

85 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

85 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

85 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...80 °C

valeur NVP:

-99999 %

SIMATIC RF600 DI/DO connecteur pour plot de lecture/écriture RF650R, (RF670R), RF68XR, M12, 12x 0,14 mm2, blindé, matériau PUR, IP67 ; longueur 5m, ouvert à une extrémité