Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Câble DVI-D, qualité industrielle, 3 m - 6AV78600BH300AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble DVI-D, qualité industrielle, 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 19

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042948484357

Réf. Sonepar

00080848435

Réf. Fournisseur

6AV78600BH300AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

19

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

nombre de pôles raccordement 2:

19

finition raccordement 2:

prise (mâle)

SIMATIC Flat Panel câble de raccordement Industrial Grade DVI-D 3m