Siemens Industry - CABLE ENERGIE PRECONNECTORISE - 6FX50025DN061CG0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE ENERGIE PRECONNECTORISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - autre

  • forme du conducteur - rond

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • diamètre externe approx. - 10.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080073025

Réf. Fournisseur

6FX50025DN061CG0

Marque

Siemens Industry

matériau du conducteur:

autre

forme du conducteur:

rond

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

10.8 mm

Câble d'énergie préconfectionné Modèle 6FX5002-5DN06 4x 1,5 (2x1,5) C C connecteur Speed-connect taille 1 pour SINAMICS S120 Motor Modules Booksize types C/D MOTION CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=10,8mm longueur (m)= +0 +20 +6 +0