Siemens Industry - CABLE ENERGIE PRECONNECTORISE - 6FX50025CN261BF0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - orange
diamètre externe approx. - 8.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement - 155 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 21 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00080073095
Réf. Fournisseur
6FX50025CN261BF0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
orange
diamètre externe approx.:
8.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
155 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
21 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...80 °C