Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Câble inter IM AV. K-bus 50m - 6ES74681CF000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble inter IM AV. K-bus 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - extension SPS

  • longueur - 50 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515129899

Réf. Sonepar

00080512989

Réf. Fournisseur

6ES74681CF000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

extension SPS

longueur:

50 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

SIMATIC S7-400, câble IM avec bus K, 50 m