Siemens Industry - Câble IWLAN RCOAX, 2,4GHz au mètre - 6XV18752A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble IWLAN RCOAX, 2,4GHz au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - autre

  • mode de pose - autre

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851152

Réf. Sonepar

00080985115

Réf. Fournisseur

6XV18752A

Réf. Commerciale

Siemens Industry

raccordement:

autre

mode de pose:

autre

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

-99999 °

angle d'ouverture vertical:

-99999 °

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

-99999 m

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-40...85 °C

câble IWLAN RCoax PE 1/2 2,4GHz longue distance -40°C/+85 °C plage de température étendue, au mètre quantité minimale de commande 20 m unité de livraison: 500m max.