Siemens Industry - IWLAN RCoax Cable PE 1/2'' 5GHZ - 6XV18752D

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IWLAN RCoax Cable PE 1/2'' 5GHZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - autre

  • mode de pose - autre

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851541

Réf. Sonepar

00080985155

Réf. Fournisseur

6XV18752D

Marque

Siemens Industry

raccordement:

autre

mode de pose:

autre

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

-99999 °

angle d'ouverture vertical:

-99999 °

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

-99999 m

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-40...-40 °C

Câble IWLAN RCoax PE 1/2'' 5GHz courte distance -40°C/+85°C plage de température étendue, au mètre quantité minimale de commande 20m unité de livraison : 1000m max.