Siemens Industry - CABLE LIAISON 4 A 1 NON BLINDE 1,5M - 6ES79235BB500EB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE LIAISON 4 A 1 NON BLINDE 1,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623603320

Réf. Sonepar

00080360332

Réf. Fournisseur

6ES79235BB500EB0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble de liaison non blindé pour SIMATIC S7-300/1500 0,14 mm² entre module de connecteur frontal 4 x 16 pôles et module de connexion 1 x 50 pôles avec connecteurs IDC, Longueur = 1,5 m