Siemens Industry - Cable liaison ET-Connection 0,2m - 6ES71942LH020AD0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable liaison ET-Connection 0,2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-SPS

  • longueur - 0.2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623407904

Réf. Sonepar

00080340865

Réf. Fournisseur

6ES71942LH020AD0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-SPS

longueur:

0.2 m

finition raccordement électrique, côté champ:

connecteur rond

finition raccordement électrique, côté boîtier:

connecteur rond

nombre de pôles:

4

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

raccordement électrique pour Câble de bus connexion ET M8, préconnectorisé aux deux extrémités avec 2x douilles M8, 4 pôles, blindé, Longueur 0,2 m