Siemens Industry - Câble monobrin préconnectorisé - 6FX80028QN041AF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble monobrin préconnectorisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.38 mm²

  • nombre de conducteurs - 10

  • couleur de gaine - orange

  • câble longitudinal avec blocage d'eau - Non

  • câble radial avec blocage d'eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948678961

Réf. Sonepar

00080867896

Réf. Fournisseur

6FX80028QN041AF0

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0.38 mm²

nombre de conducteurs:

10

couleur de gaine:

orange

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

gaine de protection:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.7 mm

Câble monobrin préconnectorisé 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C Connecteur Speed-connect M12 Fils sous gaine Ligne de données avec prise IX UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 800PLUS Dmax.=9,7 MM, longueur(m)= +0 +0 +5 +0