Siemens Industry - Câble Profibus M12 préconfectionné 12m - 6XV18303DN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169402125
Réf. Sonepar
00080940228
Réf. Fournisseur
6XV18303DN10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
section nominale du conducteur:
0 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.67 mm
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...60 °C
valeur NVP:
0 %