Siemens Industry - Câble Profibus M12 préconfectionné 15m - 6XV18303DN15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble Profibus M12 préconfectionné 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402132

Réf. Sonepar

00080940229

Réf. Fournisseur

6XV18303DN15

Réf. Commerciale

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.67 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...60 °C

valeur NVP:

0 %

câble de liaison PROFIBUS M12 (ET 200) câble chenillable PB FC préconn. avec 2 connecteurs M12, codage B, 5 pôles ; 15m.