Siemens Industry - Cabochon à visser rouge - 3SB29101AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - rouge
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 16 mm
étiqueté - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209029163
Réf. Sonepar
00080902916
Réf. Fournisseur
3SB29101AC
Marque
Siemens Industry
couleur de la lentille:
rouge
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
16 mm
étiqueté:
Non
diamètre d'encastrement:
16 mm
lentille, rouge, avec anneaux concentriques


