Siemens Industry - Cache câble simbox LC12UM - 8GB20510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
à charnière - Non
à fermeture rapide - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869220949
Réf. Sonepar
00080922094
Réf. Fournisseur
8GB20510
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
SIMBOX Universel WP Plaque d'entrée de câbles, 12TE