Siemens Industry - Cache câble simbox LC18UM - 8GB20511

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cache câble simbox LC18UM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • à charnière - Non

  • à fermeture rapide - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869220956

Réf. Sonepar

00080922095

Réf. Fournisseur

8GB20511

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

SIMBOX Universel WP Plaque d'entrée de câbles, 18TE