Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1600/L600/PIVOTANT - 8PQ20006BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1600/L600/PIVOTANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161289

Réf. Sonepar

00080816128

Réf. Fournisseur

8PQ20006BA02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1600 mm

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

91 mm

largeur:

600 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

finition porte à hublot:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

plastron orientable H : 1600 mm L : 600 mm