Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1600/L800/PIVOTANT - 8PQ20008BA02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948161296
Réf. Sonepar
00080816129
Réf. Fournisseur
8PQ20008BA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1600 mm
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
91 mm
largeur:
800 mm
type d'encastrement:
sur le terrain
finition porte à hublot:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre