Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1800/L600/PIVOTANT - 8PQ20006BA01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 91 mm
type d'encastrement - sur le terrain
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948161302
Réf. Sonepar
00080816130
Réf. Fournisseur
8PQ20006BA01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
91 mm
type d'encastrement:
sur le terrain
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron orientable H : 1800 mm L : 600 mm