Siemens Industry - Calo.PR.pouss.16mm.symb:flèche - 3SB29015NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - autre
couleur - autre
forme - rond
largeur - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209129603
Réf. Sonepar
00080912960
Réf. Fournisseur
3SB29015NA
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
autre
couleur:
autre
forme:
rond
largeur:
16 mm
hauteur:
-99999 mm
diamètre externe:
11 mm
Calotte intérieure pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs lumineux en haut, transparent avec police noire, avec symbole graphique: Mouvement dans le sens de la flèche


