fin de vie

Siemens Industry - Carte régulation FM 355-2 C CD-ROM (logiciel, docs et FB) - 6ES73552CH000AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Carte régulation FM 355-2 C CD-ROM (logiciel, docs et FB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Non

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Oui

  • adapté à la régulation de soudure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515067887

Réf. Sonepar

00080506788

Réf. Fournisseur

6ES73552CH000AE0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Non

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Oui

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Oui

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Oui

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

80 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, module de régulation de température FM 355-2 C, 4 voies, continu, 4 entrées analogiques+8 entrées TOR+4 sorties analogiques incluant progiciel de configuration multilingue, manuel et Mise en route (de, en, it) sur CD-ROM