Siemens Industry - Carte régulation FM355C- CD-ROM (logiciel, docs et FB) - 6ES73550VH100AE0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fonctions - 4
capacité de redondance - Non
permet le comptage - Non
adapté au pesage - Non
adapté à la régulation de température - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4025515061625
Réf. Sonepar
00080506162
Réf. Fournisseur
6ES73550VH100AE0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de fonctions:
4
capacité de redondance:
Non
permet le comptage:
Non
adapté au pesage:
Non
adapté à la régulation de température:
Oui
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Oui
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Non
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Non
adapté à la détection de valeurs absolues:
Non
adapté à la régulation du débit:
Oui
adapté à la mesure du débit:
Non
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Non
adapté à la régulation mono-axe:
Non
adapté au positionnement multi-axes:
Non
adapté au positionnement mono-axe:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
80 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
120 mm