Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Carte RF310R GEN2 pour RF350M - 6GT28011BA100AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Carte RF310R GEN2 pour RF350M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • portée de transmission max. - 60 mm

  • taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622515877

Réf. Sonepar

00080251587

Réf. Fournisseur

6GT28011BA100AX0

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

portée de transmission max.:

60 mm

taux de transmission max., lecture:

106 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

106 kBit/s

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

112 mm

indice de protection (IP):

autre

SIMATIC RF300 FBG pour RF350M portable; variante personnalisée, GEN 2 RS422.