Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW60111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869335148
Réf. Sonepar
00080035921
Réf. Fournisseur
3NW60111
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100000 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.45 W