Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW66054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869502670
Réf. Sonepar
00080035926
Réf. Fournisseur
3NW66054
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA


